Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus WKJS010701 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Speed Seven Netzwerkkabel RJ45 10Gbps 10m schwarz (WKJS010701)
1_Baseus Speed Seven Netzwerkkabel RJ45 10Gbps 10m schwarz (WKJS010701)
2_Baseus Speed Seven Netzwerkkabel RJ45 10Gbps 10m schwarz (WKJS010701)
3_Baseus Speed Seven Netzwerkkabel RJ45 10Gbps 10m schwarz (WKJS010701)
4_Baseus Speed Seven Netzwerkkabel RJ45 10Gbps 10m schwarz (WKJS010701)
5_Baseus Speed Seven Netzwerkkabel RJ45 10Gbps 10m schwarz (WKJS010701)
Baseus Speed Seven Netzwerkkabel RJ45 10Gbps 10m schwarz (WKJS010701)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120049930
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     WKJS010701
EAN/GTIN:
     6932172611415
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.