Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Thermaltake CL-W415-PL12SW-A Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120050680
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W415-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4711475641389
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
2.28 W
Stromverbrauch Pumpe
5.16 W
Nennstrom
0.32 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
396 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
460 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Wasserblockmaterial
Kupfer
Display-Typ
TFT-LCD
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket FM1, Socket FM2
Maximaler Luftstrom
68 cfm
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28.5 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1500 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Statischer Lüfterdruck
2.95 mmH2O
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.