Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink NVS12-8MB4W Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 12 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink NVS12-8MB4W Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 12 Kanäle
Reolink NVS12-8MB4W Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 12 Kanäle
Reolink NVS12-8MB4W Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 12 Kanäle
Reolink NVS12-8MB4W Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 12 Kanäle
Reolink NVS12-8MB4W Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 12 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120051714
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253983353
EAN/GTIN:
     6975253983353
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Speichermedien Typ
HDD
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gewicht und Abmessungen
Recorder Weite
255 mm
Recorder Tiefe
222.7 mm
Recorder Höhe
49.5 mm
Rekordergewicht
1400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
5975 g
Kamera
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Bullet
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera Oberfläche
WLAN
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Anzahl der Kameras
4
Nachtmodus
Ja
Kamera-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel (ca.)
8 MP
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Frequenzband
2.4 / 5 GHz
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur Kamera (T-T)
-10 - 55 °C
Relative Betriebsluftfeuchte Kamera (H-H)
10 - 90 %
Recorder-Betriebstemperatur (T-T)
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb des Recorders (H-H)
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Netzteil enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,12*
€ 768,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,73*
€ 733,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,92*
€ 711,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,89*
€ 659,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.