Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 8.1671.09 Nagelschere Edelstahl Gebogene Klinge Hautschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Nagelhautschere, satiniert, rostfrei
Victorinox Nagelhautschere, satiniert, rostfrei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120057714
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     8.1671.09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagelhautschere
Nagelschere
nagelschere victorinox
nagelhautschere
Gebogene Nagelhautschere aus rostfreiem Stahl
Unsere Hände sind die besten und wertvollsten Werkzeuge, um die Dinge zu tragen oder auszuführen, die uns bei unseren täglichen Abenteuern begegnen. Sie werden fast ununterbrochen benutzt und benötigen daher die richtige Pflege, um gesund und gepflegt zu bleiben. Deshalb ist die praktische und scharfe Nagelhautschere ein wesentliches Element der Maniküre- und Pediküre-Kollektion von Victorinox. Dieses leichte, schlanke Werkzeug ist zur Spitze hin gebogen, um das präzise Trimmen von eingerissenen oder geschädigten Nägeln einfach und schnell zu machen. Wie mit den anderen Teilen in unserem Nagelpflege-Sortiment können Sie bei unserer Nagelschere jederzeit sicher sein, dass die wichtigsten Werkzeuge Ihres Körpers stets perfekt gepflegt sind und tadellos funktionieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
92 mm
Breite
13 mm
Merkmale
Material Messer
Edelstahl
Klingentyp
Gebogene Klinge
Produkttyp
Hautschere
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.