| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120123978 Herst.-Nr.: MSC00002 EAN/GTIN: 4255591504710 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Silikon | | Produktfarbe | Navy | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro | | Muster | Kein Muster | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Schockresistent | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |