Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000024 Weinkaraffe 0,9 l Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Karaffe Teufel Glas 900ml transparent
Mad Monkey - Karaffe Teufel Glas 900ml transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120147359
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
Devil Decanter Du stehst auf teuflisch gute Drinks? Dann ist der Mad Monkey Teufel Dekanter perfekt für dich! Der aus hochwertigem Glas hergestellten Dekanter im Form eines Teufelkopfs sieht nicht nur ohne Inhalt gut aus, sondern fasst auch mit einem Fassungsvolumen von 900 ml genügend Whiskey oder andere Spirituosen. Das Wichtigste: - Teufel Dekanter - Mad Monkey - Dekanter in Form eines Teufelkopfes - Fassungsvermögen von 900 ml - Hergestellt aus Borosilikatglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
338 g
Merkmale
Volumen (l)
0.9 l
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.