Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 08-01035 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Port Blocker mit Schlüssel (1x Schlüssel, 10x Schlösser), orange
RJ45-Port Blocker mit Schlüssel (1x Schlüssel, 10x Schlösser), orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120149139
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-01035
EAN/GTIN:
     4017538005403
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lan blocker
Mit unserem RJ45-Port Blocker schützen Sie Ihr Netzwerk vor einem unbefugten Zugriff und vor böswilligen Schäden an den Ports.
Die Buchse wird gesperrt und verhindert unbefugte Benutzung zum Beispiel in Schulen, Rechenzentren oder öffentlichen Räumen.
Das Schloss verriegelt sich im RJ45-Port und kann mit entsprechendem Schlüssel wieder entriegelt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung + Schlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Anzahl der Port-Blocker
10
Anzahl der Port-Blocker-Schlüssel
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.