| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120149142 Herst.-Nr.: 08-01033 EAN/GTIN: 4017538005380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit unserem RJ45-Port Blocker schützen Sie Ihr Netzwerk vor einem unbefugten Zugriff und vor böswilligen Schäden an den Ports. Die Buchse wird gesperrt und verhindert unbefugte Benutzung zum Beispiel in Schulen, Rechenzentren oder öffentlichen Räumen. Das Schloss verriegelt sich im RJ45-Port und kann mit entsprechendem Schlüssel wieder entriegelt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schnittstellenblockierung + Schlüssel | ![](/p.gif) | Kompatible Ports/Steckplätze | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Anzahl der Port-Blocker | 10 | ![](/p.gif) | Anzahl der Port-Blocker-Schlüssel | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |