Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PRO 74613 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Polyethylen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120149549
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74613-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448613486
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyethylen
Geeignet für Materialien
Metall, PVC, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
14 %
Zugfestigkeit
40 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
74613-00002-00
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.