Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 77OLED809/12 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN 1300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 77OLED809/12 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN 1300 cd/m²
Philips 77OLED809/12 Fernseher 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN 1300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120151456
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77OLED809/12
EAN/GTIN:
     8718863042069
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
70 W
Design
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1057 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
310 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1723 mm
Gewicht (mit Ständer)
36000 g
Breite (ohne Standfuß)
991 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
80 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1723 mm
Gewicht (ohne Ständer)
35000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
77 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1300 cd/m²
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vietnam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.377,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.428,50*
€ 4.079,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.418,28*
€ 4.067,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.387,61*
€ 4.031,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.377,39*
€ 4.019,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.