Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55714-00000-00 Montageband & -etikett 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55714-00000-00 Montageband & -etikett 5 m
TESA 55714-00000-00 Montageband & -etikett 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120152389
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55714-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das besonders schmale tesa Powerbond® ist selbstklebend und eignet sich für sichere, schnelle und permanente Befestigungen im Innenbereich, wie z.B. Kabelkanäle, Fußbodenleisten, Dekorationen und vielem mehr. Es ermöglicht einen dauerhaften und sicheren Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel. Das 9 mm breite Montageband passt sich teilweise dem Untergrund an und gleicht kleinere Unebenheiten aus. Wie alle Powerbond®-Produkte verfügt auch das schmale Montageband über eine hohe Klebeleistung.Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch weiter unten auf dieser Seite.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Temperatur (min)
10 °C
Temperatur (max)
40 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.