Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz iPad 10.2'' | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz iPad 10.2'' | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPad 10.2'' | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPad 10.2'' | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPad 10.2'' | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz iPad 10.2'' | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120153768
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2841
EAN/GTIN:
     5715685000324
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Wir stellen unseren PanzerGlass® Displayschutz vor, der zu 60 % aus Glas besteht. Kinder lieben ihre Tablets - sie lassen sie fallen, knallen, zerkratzen und stoßen sie an. Das ist einfach Alltag. Und genau dafür ist diese PanzerGlass® Displayschutz gemacht: Es schützt dein Tablet vor den Gefahren des Alltags. Versehentliche Stöße gegen scharfkantige Tischecken oder Stürze auf steinharte Böden sind für die kratz- und stoßfesten Schichten kein Problem.  


Der Bildschirmschutz lässt sich leicht anbringen und sobald er angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Tablet den Fingern deines Kindes entgleitet und auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nie passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. 


Der Ultra-Wide Fit Displayschutz deckt die gesamte Vorderseite deines Tablets ab und lässt dabei noch Platz für eine Hülle. Es bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf deinen Bildschirm und wird in einer FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert, die recycelt werden kann. 


Der PanzerGlass® Displayschutz. Getestet von Kindern. Genehmigt von Eltern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
246 x 169.5 mm
Dicke
0.46 mm
Breite
169.5 mm
Tiefe
0.46 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
29 g
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
1.5 mm
Verpackungshöhe
304 mm
Paketgewicht
106 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPad 10.2″
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Rahmentyp
Rahmenlos
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.