Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163034
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM02YTAN221-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.28 Ohm
Impedanz
220 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,30*
€ 69,377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,90*
€ 67,711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,70*
€ 65,093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.