Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163123
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM03YTAN102-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.25 Ohm
Impedanz
1000 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.