Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163160
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM03YTBN050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.08 Ohm
Impedanz
5 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.