Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163204
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM03YTHN680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.1 Ohm
Impedanz
68 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.