Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163247
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAH500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.008 Ohm
Impedanz
50 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.