Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163263
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAN190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.1 Ohm
Impedanz
19 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.