Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163265
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAN260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.1 Ohm
Impedanz
26 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,33*
€ 71,7927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.