Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Emi Bead CBM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-120163719
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM12YTAH121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstromwiderstand (max.)
0.02 Ohm
Impedanz
120 Ohm
Testbedingung
100 MHz
Toleranz
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,63*
€ 73,3397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,93*
€ 72,5067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.