Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Jute Cord 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205936
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205936
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120167901
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4360225-609
EAN/GTIN:
     4009236143082
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Muster
Kein Muster
Material
Jute
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.