Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000068 Sanduhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Magnetische Sanduhr
Mad Monkey - Magnetische Sanduhr
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168055
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000068
EAN/GTIN:
     4260513722233
Suchbegriffe:
Sanduhr
sanduhr
Du glaubst, dass Zeit eine konstante Größe ist, die immer gleichmäßig vergeht? Dann hast du noch nie eine magnetische Sanduhr gesehen! Dieses Wunderwerk der Physik besteht aus einer Glasröhre, die mit feinem Eisenpulver gefüllt ist, und einem Holzsockel, der einen starken Magneten enthält. Sobald du die Sanduhr umdrehst, beginnt das Eisenpulver zu fließen, aber nicht wie normaler Sand. Das Eisenpulver wird vom Magneten angezogen und bildet bizarre und wunderschöne Muster, die sich ständig verändern. Mal sieht es aus wie ein Berg, wann anders als ein Baum. Diese 3d Sanduhr ist nicht nur ein optischer Genuss, sondern auch ein lehrreiches Spielzeug für Kinder und alle Fans der Physik. Sie können damit experimentieren und herausfinden, wie der Magnet die Fließgeschwindigkeit und die Form des Eisenpulvers beeinflusst. Zusätzlich ist sie auch die perfekte Deko für dein Zuhause oder das Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
108 g
... > Uhren > Uhren > Sanduhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.