Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000018 Dekorative Statue & Figur Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - TROPHÄE "World's Biggest Stoner"
Mad Monkey - TROPHÄE "World's Biggest Stoner"
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168071
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Du hast einen Unausstehlichen Freund, der sich immer einen bauen muss, damit er runterkommt? Dann ist dieser Pokal das perfekte Geschenk für ihn! Dieser witzige, goldene Hanfblatt Pokal ist ein absoluter Eyecatcher und wird jedes Zimmer definitiv aufpeppen. Der "World's Biggest Stoner" Pokal wird euch immer an eure witzigen und "Trips" erinnern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.