Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000003 Spardose Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Einarmiger Bandit mit Spardose (+ Licht&Sound)
Mad Monkey - Einarmiger Bandit mit Spardose (+ Licht&Sound)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168074
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000003
EAN/GTIN:
     4260513721021
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Bring das Casino zu dir nachhause! Dürfen wir vorstellen: Der Slotmaschinen Spielautomat mit Spardosenfunktion. Mit diesem Spielautomat in der Größe XL holst du dir den Casino Flair direkt in's eigene Wohnzmmer - mit dem Unterschied, dass du mit dieser Slotmaschine hier dein Geld nicht verlieren, sondern sparen kannst. Genau dafür ist dieser Spielautomat nämlich optimal geeignet. Dabei ist er jedoch größer als alle vergleichbaren Modelle auf dem Markt - maximaler Spaß garantiert!

Mit dem Hebel bringst du die drei Walzen der Slotmaschine zum Drehen, ganz ohne Batterien. Triffst du eine Kombination aus ,,Bar" und ,,7" dann heißt es Zahltag und es regnet Geld. Hast du zusätzlich 2 AA Batterien eingesetzt, leuchtet die Lampe der Slotmaschine und es ertönt die goldene Klingel.

Solltest du den Slotmaschinen Spielautomat L hingegen als Spardose verwenden wollen, dann findest du den Münzeinwurf auf der Rückseite - perfekt für die fleißigen Sparer unter uns. Dein Geld erhälst du ganz einfach, wenn du die Klappe am Boden aufmachst und dein Erspartes rausholst.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
1568 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.