Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® GraphicPaper® Displayschutz iPad Pro 11" 2018-2022 |iPad Air 10.9" 2020-2022 | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® GraphicPaper® Displayschutz iPad Pro 11" 2018-2022 |iPad Air 10.9" 2020-2022 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® GraphicPaper® Displayschutz iPad Pro 11" 2018-2022 |iPad Air 10.9" 2020-2022 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® GraphicPaper® Displayschutz iPad Pro 11" 2018-2022 |iPad Air 10.9" 2020-2022 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® GraphicPaper® Displayschutz iPad Pro 11" 2018-2022 |iPad Air 10.9" 2020-2022 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® GraphicPaper® Displayschutz iPad Pro 11" 2018-2022 |iPad Air 10.9" 2020-2022 | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120170920
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2848
EAN/GTIN:
     5715685000997
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Introducing our updated award-winning GraphicPaper™ screen protector, now with 100% recycled plastic. It is designed to recreate the texture of paper while also protecting your tablet from the hazards of everyday life. Tested by creatives of all ages and levels, it is ideal for creative work, school work, note-taking, sketching, drawing, or simply playing games. The screen protector is scratch and shock-resistant and even features a smudge-free coating. 


The Ultra-Wide Fit screen protector covers the entire front surface of your tablet while still leaving room for a case. It provides a clear view of your screen and comes in FSC™-certified packaging that can be recycled.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
244.24 x 175.15 mm
Dicke
0.23 mm
Breite
175.15 mm
Tiefe
0.23 mm
Höhe
244.24 mm
Gewicht
23 g
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
1.5 mm
Verpackungshöhe
304 mm
Paketgewicht
88 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Papierähnliche Schutzfolie für den Bildschirm
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPad Air 10.9'' (2022), Apple - iPad Air 10.9'' (2020), Apple - iPad Pro 11'' (2018), Apple - iPad Pro 11'' (2020), Apple - iPad Pro 11'' (2021), Apple - iPad Pro 11'' (2022)
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Rahmentyp
Rahmenlos
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.