Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000005 Laterne Kerze Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Wasserlaternen (10er-Pack)
Mad Monkey - Wasserlaternen (10er-Pack)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120172148
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Sind Wasserlaternen überhaupt erlaubt? Wir können alle Fans der romantischen Lichter beruhigen. Der Verkauf von Wasserlaternen in Deutschland ist legal, genauso wie der Gebrauch. Dies wird noch einmal mehr dadurch gestärkt, dass unsere Laternen zu 100% biologisch abbaubar sind und somit keinerlei Belastung gegenüber der Umwelt entsteht. Bevor du jetzt allerdings an privaten Fremdgrundstücken anfängst Wasserlaternen zu zünden - kontaktiere vorher unbedingt den Eigentümer dessen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Lampentyp
Kerze
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.