| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120178267 Herst.-Nr.: RE55BL004291 EAN/GTIN: 5711428042910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A55 5G | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie 6, 1", mobiltelefon hülle, pet displayschutzfolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |