Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Winterreißverschlussstiefel ZIPPER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S3-Winterreißverschlussstiefel ZIPPER schwarz/grün 6340_39 Gr.39
teXXor® S3-Winterreißverschlussstiefel ZIPPER schwarz/grün 6340_39 Gr.39
teXXor® S3-Winterreißverschlussstiefel ZIPPER schwarz/grün 6340_39 Gr.39
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120195550
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6340-39
EAN/GTIN:
     4031301013297
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Die S3-Winterreißverschlussstiefel werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Webpelz-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (EU)
39
Schuhverschlussart
Reißverschluss
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
PSA-Kategorie: II EN 20345:2011 S3
Ursprungsland
CHN
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.