Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDPS31H-002T-GBC1D Externes Solid State Drive 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120212683
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS31H-002T-GBC1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
3000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2500 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
121.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,74*
€ 657,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.