| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120212684 Herst.-Nr.: SDPS31H-004T-GBC1D EAN/GTIN: 619659209612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Schnellstartübersicht | Ja | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 4000 GB | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 3000 MB/s | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 2500 MB/s | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 121.3 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Thunderbolt Festplatte, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 4tb 2,5zoll, thunderbolt festplatte, thunderbolt festplatte 4tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |