Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BL118 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BL118 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL118 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL118 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL118 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL118 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! BL118 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120215287
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL118
EAN/GTIN:
     4260052191095
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
7 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
3.6 W
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
227 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
387 mm
Versandkartonslänge
432 mm
Versandkartonshöhe
375 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
17200 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36.9 dB
Maximaler Luftstrom
83.9 cfm
Luftstrom
142.5 m³/h
Maximum Luftdruck
5.31 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
36.9 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
3000 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
300000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.