Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KFCR531BM Elektrischer Essenszerkleinerer 1,18 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KFCR531BM Elektrischer Essenszerkleinerer 1,18 l Schwarz
KitchenAid 5KFCR531BM Elektrischer Essenszerkleinerer 1,18 l Schwarz
KitchenAid 5KFCR531BM Elektrischer Essenszerkleinerer 1,18 l Schwarz
KitchenAid 5KFCR531BM Elektrischer Essenszerkleinerer 1,18 l Schwarz
KitchenAid 5KFCR531BM Elektrischer Essenszerkleinerer 1,18 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120220381
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KFCR531BM
EAN/GTIN:
     5413184124007
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer kitchenaid
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
183.9 mm
Höhe
265.5 mm
Gewicht
1460 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
2270 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Ladezeit
3 h
Leistungen
Schüsselkapazität
1.18 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2380 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4025 RPM
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.