Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 14277 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rund Jute, Polyester Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Polyester; Jute; EVA, Ø30x29 cm. Farbe: rosé. Der hübsche
Aufbewahrungskorb, Polyester; Jute; EVA, Ø30x29 cm. Farbe: rosé. Der hübsche
Aufbewahrungskorb, Polyester; Jute; EVA, Ø30x29 cm. Farbe: rosé. Der hübsche
Aufbewahrungskorb, Polyester; Jute; EVA, Ø30x29 cm. Farbe: rosé. Der hübsche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120221378
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14277
EAN/GTIN:
     4003368142777
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
aufbewahrungskorb zeller
aufbewahrungskorb pink
Der hübsche Aufbewahrungskorb mit dem kleinen Elefanten bringt nicht nur gute Laune ins Kinderzimmer, sondern vor allem Ordnung! In dem rosa Korb finden unter anderem Spielzeuge, Plüschtiere und Malutensilien ihren Platz. Ausgestattet ist der Kinderkorb mit zwei praktischen seitlichen Tragegriffen, der Boden ist mit natürlicher Jute ummantelt.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Pink
Form
Rund
Material
Jute, Polyester
Färbung
Abbildung
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Tragegriff(e)
Ja
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
290 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.