Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 27071 Platzdeckchen Rund Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset "Bär", Kunststoff, rosa. Ø: 365 mm. Höhe: 2,3 mm.
Platzset "Bär", Kunststoff, rosa. Ø: 365 mm. Höhe: 2,3 mm.
Platzset "Bär", Kunststoff, rosa. Ø: 365 mm. Höhe: 2,3 mm.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120221392
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     27071
EAN/GTIN:
     4003368270715
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen rosa
Mit Gabel oder Löffel umzugehen, ist am Anfang noch gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass dann schnell etwas daneben geht. Wie gut, dass das Bärchen-Platzset fehlgeleitete Nahrung auffängt und den Tisch oder andere Oberflächen somit sicher vor unschönen Flecken oder Verfärbungen schützt. Das robuste Kunststoff ist strapazierfähig und kann nach dem Gebrauch einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Weitere Informationen:
Design
Form
Rund
Produktfarbe
Pink
Färbung
Abbildung
Material
Kunststoff, Polypropylen (PP), EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Tiertyp
Bär
Konzipiert für Kinder
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Länge (mm)
365 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.