Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 27072 Platzdeckchen Rund Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset "Bär", Kunststoff, blau. Ø: 365 mm. Höhe: 2,3 mm.
Platzset "Bär", Kunststoff, blau. Ø: 365 mm. Höhe: 2,3 mm.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120221393
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     27072
EAN/GTIN:
     4003368270722
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
So macht es Spaß, das selbstständige Essen zu üben! Denn auch wenn mal etwas daneben geht, fängt es das niedliche Platzset mit Bärenmotiv zuverlässig auf. Die anschließende Reinigung mit einem feuchten Tuch ist einfach und problemlos. Hergestellt ist der Artikel aus strapazierfähigem Kunststoff. Der tierische Helfer ist auch in rosa oder als Fuchs bei uns verfügbar.

Weitere Informationen:
Design
Form
Rund
Produktfarbe
Blau
Färbung
Abbildung
Material
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Tiertyp
Bär
Konzipiert für Kinder
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Länge (mm)
365 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.