Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 27105 Platzdeckchen Rechteck Mintfarbe, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset "Dino", Kunststoff 45x30
Platzset "Dino", Kunststoff 45x30
Platzset "Dino", Kunststoff 45x30
Platzset "Dino", Kunststoff 45x30
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120221395
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     27105
EAN/GTIN:
     4003368271057
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
zeller platzdeckchen
In sekundenschnelle ist es passiert - ein Fleck auf dem Tisch oder gar kein Kratzer. Vor allem mit Kindern kann so etwas schneller passieren als man schauen kann. Damit du dich in Zukunft nicht mehr über schwer entfernbare Verschmutzungen auf dem Küchentisch ärgern musst haben wir die perfekte Lösung. Ein Platzset das jedes Kind gerne hat! Kleine Dinos schmücken das leicht abwischbare Platzset aus Kunststoff. Und sollten die Dinos nicht das richtige für die Kleinen sein, haben wir das gleiche noch mit Regenbögen im Sortiment.

Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Mintfarbe, Weiß
Färbung
Muster
Material
Kunststoff
Muster
Tiermuster
Konzipiert für Kinder
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
450 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, tischset hellgrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.