Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201725 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201725 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Hama 00201725 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Hama 00201725 Empfänger für das drahtlose Laden von Mobilgeräten Handy/Smartphone USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120223032
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201725
EAN/GTIN:
     4047443522306
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
hama induktive ladestation
Kabellos und effizient: Qi2 Wireless Charging mit präziser, magnetischer Ausrichtung – einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos laden

Hochwertiges Qi2-Ladepad
Qi2-Charger in hochwertigem Design für den Tisch: einfach Smartphone auf das Ladepad mit Qi2-Standard auflegen und laden

Magnetisches Induktionsladegerät
Durch den integrierten Magnetring lassen sich kompatible Geräte einfach am Ladegerät andocken und für effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umständliches manuelles Ausrichten

Kompatibel mit Apple MagSafe und Hama MagLine
Universeller Qi2-Standard: das Induktionsladegerät funktioniert mit allen Apple MagSafe-kompatiblen und Hama MagLine-Produkten

Edles Aluminiumgehäuse
Hochwertiges und robustes Metallgehäuse in edler Optik

Kabellos Laden mit Qi2
Kabellos Smartphones und andere kompatible Endgeräte mit Qi2-Technologie laden

Wireless-Fast-Charge-Technologie
Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen

Mit Smartphone-Case nutzbar
Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases müssen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen

Automatische Geräteerkennung
Aufgelegte Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen

Max. Ladegeschwindigkeit
Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung

Akkuschonendes Laden
Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer

Stylisches Look-and-Feel
Tischladegerät in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Büro- und Wohnambiente
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Eingangsstrom
3 - 2 A
Schnellladung
Ja
Ausgangsleistung
15 W
Merkmale
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Schnittstelle
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.9 mm
Tiefe
59.9 mm
Dicke
10.9 mm
Gewicht
78 g
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.