Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja SFP700EU Multi-Kocher 12,5 l 1780 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja SFP700EU Heißluftfritteuse
Ninja SFP700EU Heißluftfritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120223136
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     SFP700EU
EAN/GTIN:
     622356282222
Suchbegriffe:
Heißluftfritteuse
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Ninja Combi 12-in-1 Multikocher, Ofen & Heißluftfritteuse SFP700EU

Die Zukunft des Familienkochens ist da. Der Ninja Combi Multikocher bringt das Multikochen auf eine neue Stufe. Er verfügt über eine innovative, leicht zugängliche Tür und 12 vielseitige Funktionen. Er nutzt die Kraft von überhitztem Dampf, um Lebensmittel schnell zu garen. Vom Luftgaren bis zum Garen von Tiefkühlgerichten - so haben Sie noch nie gekocht. Verabschieden Sie sich von dem Stress, eine große Menge zu kochen und viele Geräte zu benutzen. Mit dem 12,5-Liter-Fassungsvermögen des Combi können Sie ein Hauptgericht und Beilagen gleichzeitig zubereiten - für ein sorgenfreies dreiteiliges Familienessen in nur 15 Minuten. Und da es sich um einen Multikocher, eine Heißluftfritteuse und einen Ofen in einem handelt, werden Sie vielleicht nie wieder Ihren Umluftofen oder Ihr Kochfeld benutzen wollen. Kochen Sie mehrere Gerichte auf einmal - sogar mit gefrorenen Zutaten.

Ninja Combi Cooker Technologie

Die HyperSteam- und Air Fry-Technologien liefern mit den Funktionen Combi Meals, Combi Crisp und Combi Backen schnelle Kochergebnisse. Bringen Sie komplette Mahlzeiten schneller auf den Tisch - kochen Sie bis zu 50 % schneller als mit einem herkömmlichen Ofen. Mit dem Combi können Sie alle Regeln brechen. Wer sagt denn, dass Braten nur etwas für Sonntage ist? Kochen Sie ein ganzes Roastbeef, Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten für vier Personen in etwas mehr als einer Stunde. Sie brauchen auch nicht am Vorabend mit der Zubereitung von Mahlzeiten zu beginnen, denn der Combi kann mit tiefgefrorenen Zutaten wahre Wunder vollbringen. Verwenden Sie die Heißluft-Frittieren-Funktion, um saftige und knusprige Hähnchen-Nuggets zu erhalten. Oder bereiten Sie einen herzhaften Nudelauflauf mit Knoblauchbrot zu. Tipps zu Garzeiten, Rezepten und mehr finden Sie im Rezeptheft. Wählen Sie Ihren Modus mit SmartSchalter Jede Combi-Garfunktion beginnt mit dem praktischen SmartSchalter-Drehknopf, mit dem Sie Ihre Mahlzeiten perfekt zubereiten können.

Combi-Cooker-Modus

Wenn Sie den SmartSchalter auf die Position Combi Cooker stellen, wird eine dichte Versiegelung erzeugt, so dass der Combi Cooker überhitzten Dampf und schnelle Zyklonluft nutzen kann. Diese Funktion ist ideal zum Backen von Brot, zum Zubereiten großer dreiteiliger Gerichte in 15 Minuten und zum Zubereiten herzhafter Braten. Genießen Sie fünf zeitsparende Funktionen: Combi-Meals: Verwenden Sie den Combi Meal Builder oder das Rezeptheft, um in 15 Minuten schnelle und einfache Mahlzeiten für die ganze Familie zuzubereiten.
- Combi Crisp: Gleichmäßiges Dämpfen von Speisen mit einem zusätzlichen Zyklon-Luftstoß für unwiderstehlich knuspriges Gemüse und mehr.
- Combi Backen: Überhitzter Dampf lässt Brote gleichmäßig aufgehen und sorgt dafür, dass die Aufläufe leicht, gleichmäßig und fluffig werden.
- Aufwärmen: Reduzieren Sie Lebensmittelabfälle und beleben Sie übrig gebliebene Speisen mit dieser praktischen Funktion, die Lebensmittel effektiv durchwärmt, ohne sie zu verkochen oder auszutrocknen.
- Reis/Pasta: Verabschieden Sie sich vom Warten auf kochendes Wasser und von zerkochtem Reis. Erzielen Sie jedes Mal fluffige Körner und perfekt al-dente Pasta.
- Dämpfen: Geben Sie die Zutaten und das Wasser in die Pfanne und lassen Sie die Combi ihre Magie wirken. Der überhitzte Dampf schließt Feuchtigkeit und Geschmack ein - ideal für empfindliches Gemüse oder Knödel.
- Heißluftfritteuse / Herdplatte
Wenn Sie diesen Modus mit dem SmartSchalter wählen, zirkuliert die Luft im Inneren des Combi zum traditionellen Backen, Sautieren, Heißluft-Frittieren und Slow Cooking. Backen Sie einen Teig für selbstgebackenes Brot, grillen Sie Blumenkohlsteaks für fleischlose Montagsmahlzeiten oder kochen Sie langsam einen herzhaften Eintopf. Entdecken Sie sieben backofen- und kochfeldähnliche Funktionen:
- Heißluft-Frittieren: Genießen Sie köstlich knusprige Familiengerichte wie Pommes frites, Falafel und Hähnchen mit wenig bis gar keinem Öl.
- Backen: Kreieren Sie beliebte Klassiker wie Marmorkuchen, Croissants und mehr.
- Grillen: Öffnen Sie die Kombitür, um wie auf dem Kochfeld zu grillen. Stellen Sie die Temperatur auf bis zu 240 °C ein, um saftige Steaks, zartes Souvlaki oder Spieße perfekt zuzubereiten.
- Teiggare: Geben Sie Ihrem selbstgemachten Teig einen Schub an Heißluft, damit er ruht und aufgeht.
- Anbraten/Sautieren: Öffnen Sie die Kombitür zum Anbraten von Fleisch, Sautieren von Gemüse, Reduzieren von Soßen und mehr.
- Slow Cooking: Verwenden Sie die Combi-Pfanne zum langsamen Garen von Eintöpfen und Currys bis zur Perfektion.

Einfach zu bedienen

Stellen Sie den SmartSchalter auf den gewünschten Kochmodus, bevor Sie eine Kochfunktion auswählen. Ein intuitives Bedienfeld hilft Ihnen bei der Auswahl aus 12 Kochfunktionen wie Combi Crisp und mehr. Sie können sogar Zeiten und Temperaturen einstellen und anpassen, um Ihre eigenen Rezepte zu kreieren.

Leicht zugängliche Tür mit Sichtfenster

Mit dem praktischen Sichtfenster können Sie das Garen Ihrer Haupt- und Beilagen beobachten. Öffnen Sie die Tür, um den Garvorgang zu unterbrechen, die Speisen kurz umzurühren oder den Anbraten/Sautieren-Modus zu nutzen, um Fleisch und Gemüse perfekt zu garen. Es gibt sogar eine Lichtfunktion, damit Sie Ihr Essen beim Garen besser sehen können.



Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Eingebautes Display
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
12.5 l
Leistung
1780 W
Anzahl der automatischen Programme
12
Kochtemperaturbereich
0 - 240 °C
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
10500 g
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Backofenfunktion
Ja
Reis
Ja
Kartoffeln
Ja
Grill
Ja
Schnellkochen
Ja
Langsames Garen
Ja
Pasta-Programm
Ja
Teiggärungsfunktion
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Rezeptbuch
Ja
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
12700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.