Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies 11000440 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonies Die Eule mit der Beule - Kleine Eule singt/tanzt
Tonies Die Eule mit der Beule - Kleine Eule singt/tanzt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120223830
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     11000440
EAN/GTIN:
     4251192140166
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sing und tanz mit!
Die kleine Eule und ihre Freunde machen wieder zusammen Musik – und das schon auf einem 2. Liederalbum! Mit dabei sind ein paar bekannte Lieder aus den beliebten Hörbüchern und sechs komplett neue Songs, die ins Ohr und in die Beine gehen. Das sind mitreißende Lieder über Freundschaft, über das Musikmachen, Spielen, schlechte Laune und einander liebhaben. In dieser bunten Mischung sind auch Songs vom kleinen Wal und dem Alpaka – gerappt von Social Media-Star Big Moe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Genre
Tiere
Tiertyp
Eule
Magnetisch
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl der Lieder
10
Spieldauer
40 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.