| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120228591 Herst.-Nr.: DELL-CFS25 EAN/GTIN: 5397184877845 |
| |
|
| | |
| Sichern Sie Ihre Dell Precision Compact-Workstation und Ihren Dell Monitor mit einem All-in-one-Ständer, der ein einfaches Set-up, ein Kabelführungssystem für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und 3 Jahre Hardwareservice bietet. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 5.8 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 27 " | | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Minimum Bildschirmgröße | 19 " | | Minimale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | Technische Details | Pivot | Ja | Lieferumfang | VESA-Halterung enthalten | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | | Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° | | Schwenkbar | Ja | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Dell UltraSharp P and E Series Monitors Dell Precision 3280 Compact Workstation | Design | Produktfarbe | Silber | | Ausrichtung | Landschaftsportrait | | Nimmt Vorhängeschlösser auf | Ja | | Kensington-Schloss | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Montagehalterung, bildschirmständer dell, bildschirm schwenkarm, bildschirmträger silber |
| | |
| |