Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 541032 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120229174
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541032
EAN/GTIN:
     4252011908622
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Schutzglas und Hülle für Smartphone
Smartphone Set Displayschutzglas un...
Mobiltelefon Hülle
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kunststoff
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A35
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.