Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robosen 6971931750415 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robosen 6971931750415 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120229818
Hersteller:
     Robosen
Herst.-Nr.:
     6971931750415
EAN/GTIN:
     6971931750415
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter
spielzeugroboter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Technische Details
Typ
Roboter
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Material
ABS, Aluminium, Polycarbonat (PC)
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
423 mm
Gewicht
1600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1650 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,35*
€ 1.047,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,46*
€ 996,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,66*
€ 962,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,91*
€ 916,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.