Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor PVC-Berufsstiefel schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 6710_41 Gr.41
teXXor® PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 6710_41 Gr.41
teXXor® PVC-Berufsstiefel schwarz EN ISO 20347 6710_41 Gr.41
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120230825
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6710-41
EAN/GTIN:
     4031301014058
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Diese Gummistiefel sind ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
SRA
Wasserabweisend
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Obermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Futtermaterial
Polyester
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.