Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick 62066 Übungsband Nylon, Polypropylen (PP), Gummi, Stahl Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120236121
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     24.536
EAN/GTIN:
     6430016904216
Suchbegriffe:
Gymstick
Schlingentrainer
Slingtrainer
gymstick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1050 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Gummi, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2130 mm
Breite
35 mm
Gewicht
900 g
Technische Details
Maximales Nutzergewicht
130 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.