Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jada Toys Fast & Furious Lamborghini Gallardo 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120243082
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     253203089
EAN/GTIN:
     4006333087332
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Jada Toys Fast and Furious Auto Lamborghini Gallardo 2003 (gold) - Die Cast Modellauto aus Fast & Furious 10 im Maßstab 1:24 (19 cm), Metallauto für Sammler und Kinder ab 8 Jahre

Jada Toys Modellauto „Lamborghini Gallardo" aus Fast & Furious 10
• Die Cast Modellauto mit Freilauf: Lamborghini Gallardo 2003
• Nachbildung des Filmautos aus „Fast & Furious 10" (Fast X)
• Maßstab: 1:24 (19 cm)
• Farbe: Gold
• geeignet ab 8 Jahren
• offiziell lizensiert

Hollywood-Vibes in deinem Zuhause
Wenn ER um die Ecke biegt, zieht er alle Blicke auf sich: Der Lamborghini Gallardo in edler, goldener Optik vereint Dynamik und Geschwindigkeit mit Luxus und Eleganz. Kein Wunder, dass er im 10. Teil der Fast and Furious Film-Reihe „Fast X" einen spektakulären Auftritt hinlegt. Am Steuer sitzt Roman Pearce, gespielt von Tyrese Gibson.

Fast and Furious Modellauto aus hochwertigem Metall
Das goldene Film-Fahrzeug im Maßstab 1:24 besteht aus einer robusten Die Cast Karosserie und ist mit Freilauf ausgestattet. Dank aufklappbarer Türen, Kofferraum und Motorhaube können kleine und große Fast and Furious Fans einen Blick ins detaillierte Interieur des Autos werfen – perfekt geeignet als Fast and Furious Fanartikel für Sammler oder als Geschenk für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren.

Jada Toys – Hollywoods Helden als Spielzeuge und Sammlerstücke
Batman, Fast & Furious, Harry Potter, Marvel, Minecraft oder Transformers: Mit Jada Toys holst du dir bekannte Hollywood-Größen als detailgetreue Nachbildungen von Filmfiguren und -autos in dein Wohnzimmer. Als führender Hersteller von Hollywood Actionfiguren und Modellautos kreieren wir seit über 20 Jahren hochwertige, detailgetreue Sammlerstücke für dein Zuhause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
190 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Maßstab
1:24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.