Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jada Toys Batman Batmobile 2022 Comic Con 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120243094
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     253215012
EAN/GTIN:
     4006333083358
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Jada Toys DC Batmobil aus dem Film „The Batman“ von 2022 mit Batman Figur - Spielzeug-Set aus Auto (19 cm) und Actionfigur (6 cm) für Fans, Sammler und Kinder ab 8 Jahre

Hochdetailliertes Batmobil inkl. Batman aus dem Film „The Batman“ von 2022
• Lieferumfang: Modellauto „Batmobile“ & Sammelfigur „Batman“
• Material: Metall (Die Cast)
• Größe: 19 cm (Auto), 6 cm (Figur)
• Offizielle DC Lizenz
• Verpackungs-Box im Film-Design
• Altersempfehlung: ab 8 Jahre

Legendäre Action mit dem Batmobil
Gothams Rettung naht: Das detaillierte Batmobil-Auto und die Batman-Superhelden-Figur sind direkt dem Film „The Batman“ (2022) entsprungen und bringen die Action der DC Comics und Filme zu dir nach Hause. Das offiziell lizenzierte Batman Fanartikel-Set besteht zu 100% aus Metall, was nicht nur für eine beeindruckende Optik, sondern auch für Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Um die Faszination von Batman und seinem legendären Fahrzeug vollständig zu erleben, verfügt das Batman Auto über Freilauf, ein deutlich abgesenktes Fahrgestell sowie Türen, Motorhaube und Kofferraum zum Öffnen.

Echtes Superhelden-Spielzeug für echte Superhelden-Fans
Ob als authentischer DC Merchandise Artikel neben anderen DC Figuren und Superhelden Figuren in der Sammlung oder als vielseitiges Batman Spielzeug für Kinder ab 8 Jahren: Dieses Superhelden Spielzeug-Duo ist ein Muss für jeden kleinen und großen Fan der berühmten Fledermaus und eignet sich perfekt als Geschenk zum Geburtstag oder Weihnachten.

Jada Toys – Hollywoods Helden als Spielzeuge und Sammlerstücke
Batman, Fast & Furious, Harry Potter, Marvel, Minecraft oder Transformers: Mit Jada Toys holst du dir bekannte Hollywood-Größen als detailgetreue Nachbildungen von Filmfiguren und -autos in dein Wohnzimmer. Als führender Hersteller von Hollywood Actionfiguren und Modellautos kreieren wir seit über 20 Jahren hochwertige, detailgetreue Sammlerstücke für Kinder und Erwachsene.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
190 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Themenwelt
Batman
Maßstab
1:24
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.