Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
TSC Alpha-3R Etikettendrucker Direkt Wärme Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-120248774
Hersteller:
TSC
Herst.-Nr.:
99-048A068-0302
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, EPL2, ESC/POS, TSPL-EZ, ZPL II
Speicherkapazität
4 MB
Flash-Speicher
8 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
FCC , CE , CB , CCC, C-Tick, BIS, EAC, IC, NOM, NCC
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
550 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
50.8 x 80 mm
Medienstärke
0.0508 ~ 0.1016 mm
Unterstützte Papierbreite
Receipt: 50.8 ~ 80 mm, Label: 50.8 ~ 78 mm mm
Kerndurchmesser
25.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Maximum resolution
203 DPI
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximum Druckweite
72 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximum Druckerhöhe
2.286 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
tsc beschriftungsgerät
,
mobile drucker
,
etikettendrucker 203dpi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 216072 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit
216072
ab € 60,41*
Zubehör
Brodit 216073 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit
216073
ab € 84,05*
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Tasche (IP54) mit Schultergurt für Alpha-3R
TSC
98-0480018-00LF
ab € 28,20*
Zubehör
TSC Charge station 4 bay/UK - Drucker
TSC
98-0480028-12LF
ab € 230,55*
Zubehör
TSC Ladestation - ("98-0480016-00LF")
TSC
98-0480016-00LF
ab € 59,54*
Zubehör
TSC Li-ion battery user option - Batterie
TSC
98-0480035-03LF
ab € 46,40*
Zubehör
TSC Netzteil EU passend für Alpha-3R Alpha-4L TDM-20 TDM-30 - Kabel - Digital/Da
TSC
72-0480010-01LF
ab € 4,81*
Zubehör
TSC Power adapter/EU - PC-/Server Netzteil
TSC
98-0480050-01LF
ab € 17,80*
Zubehör
TSC Verbindungskabel - RS-232
TSC
72-0480008-01LF
ab € 8,59*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, schwarz - ("USB2SW20")
ESEN
USB2SW20
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen