Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
j5create JTSA101-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120255197
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JTSA101-N
EAN/GTIN:
     4712795087673
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme/Durchführung
Tischstärke (min.)
10 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
50 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
1979 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
2606.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
233 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795087677
Ursprungsland
China
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.