Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JTSA302-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JTSA302-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
j5create JTSA302-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
j5create JTSA302-N Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120255202
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JTSA302-N
EAN/GTIN:
     4712795088298
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Tischstärke (min.)
10 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
50 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
50 mm
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows® macOS®
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
3699 g
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
4438 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795088292
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Energie
Eingangsspannung
20 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.