Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO5156041 Herst.-Nr.: 83491 EAN/GTIN: 9008056834915 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tintenpatrone | | Druckfarben | Grün | | Markenkompatibilität | Trodat | | Kompatibilität | 5204, 5206, 5460, 5117, 5558, 55510, 5465 and 5466 | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 66 mm | | Tiefe | 49 mm | | Höhe | 138 mm | | Gewicht | 60.4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,455* | € 3,905* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,285* | € 5,155* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,36* | € 5,27* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,325* | € 5,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,67* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|